M10XP1.0 GPWP2 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 75096377

限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M10×1.0ねじピッチ(mm)1.0注文コード75096377品番M10XP1.0 GPWP2
参考基準価格(税別)¥24,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用ねじピッチ(mm)1.0規格従来JISメートルねじねじ径M10×1.0アズワン品番64-4300-21ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする