曜日別特売
M18XP1.0 GPWP2 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 75096684

限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M18×1.0ねじピッチ(mm)1.0注文コード75096684品番M18XP1.0 GPWP2
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用ねじピッチ(mm)1.0規格従来JISメートルねじねじ径M18×1.0ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする