測範社(JPG)
限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M2.5×0.35
ねじピッチ(mm)
0.35
注文コード
75096788
品番
M2.5XP0.35 GPWP2
参考基準価格(税別)
¥58,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
0.35
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M2.5×0.35
ねじ等級
2