測範社(JPG)
限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M2.6×0.45
ねじピッチ(mm)
0.45
注文コード
75096815
品番
M2.6XP0.45 GPWP2
参考基準価格(税別)
¥32,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
0.45
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M2.6×0.45
アズワン品番
64-4300-33
ねじ等級
2