M14XP1.5 GRWR2 限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG) 75100114

限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M14×1.5ねじピッチ(mm)1.5注文コード75100114品番M14XP1.5 GRWR2
参考基準価格(税別)¥48,630販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用ねじピッチ(mm)1.5規格従来JISメートルねじねじ径M14×1.5ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする