曜日別特売
70L用 ブルー ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 75102196

70L用 ブルー ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 75102196
70L用 ブルー ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 75102196
70L用 ブルー ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 75102196
70L用 ブルー ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 75102196

ゴミカート シングルタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
フレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー
フレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー
フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
フレーム:ピンク、ジョイント:クリームグレー
フレーム:イエロー、ジョイント:クリームグレー
フレーム:グリーン、ジョイント:クリームグレー
内容量1台注文コード75102196品番70L用 ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。70Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途
製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として
フレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス質量(kg)約4.5材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)384キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)適合容量(L)70用特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×454×659材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
注意
※お客様組立商品。ポリ袋は付属しておりません、お客様でご用意下さい。

商品説明動画

ゴミカート シングルタイプ 組立手順動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする