寸法A(mm)5.5寸法B(mm)14寸法B1(mm)12.4寸法D1(Φmm)4.1寸法G(mm)3.5寸法G1(mm)7.5寸法H(mm)4寸法L(mm)25寸法S(mm)M2.6寸法S1(mm)M2.6寸法T(mm)7.5寸法T1(mm)3.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)6.7寸法g1(mm)5寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)1×10寸法n×F(mm)1×18寸法n×f1(mm)2×7.5高さM(mm)8(±0.1)基本静定格荷重(kN)0.61基本動定格荷重(kN)0.46質量(kg)(ナット)0.1質量(g)23種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)7.5質量(kg/m)(軸)0.19ローラー数5最大ストローク(mm)12テーブル幅(mm)20テーブル長さ(mm)25