TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454

TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454
TMF-7550 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75104454

防風ボアジャケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着ブルーグレーサイズ4L注文コード75104454品番TMF-7550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。外気の侵入を防ぎ優れた保温性実現。見た目以上の温もりを感じます。
ハンドウォーマーにもなる深めのポケット
外気の侵入を防ぐ防風仕様
ボア素材採用で保温性に優れる
深めのフロントポケットは収納力に優れハンドウォーマーポケットとしても活躍
胸ポケット付き
袖口ゴム

ブルーグレー種別ボアジャケット機能防風、保温混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100サイズ4L着丈(cm)72肩幅(cm)62身幅(cm)66袖丈(cm)68本体質量(g)約890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75104445
2024-05-27
用途: 田植えの作業時に
農・林・水産業

田植え作業で朝は、寒いから防風防ぐために買いました。また買います。

対象商品 : 75104314
2023-12-02
用途: 屋根作業
建設業・工事業

暖かい!
なんなら、日によっては暑いくらい。
同僚にオシャレと褒められた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする