防風ボアジャケット
(2件のレビュー)防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。外気の侵入を防ぎ優れた保温性実現。見た目以上の温もりを感じます。
ハンドウォーマーにもなる深めのポケット
外気の侵入を防ぐ防風仕様
ボア素材採用で保温性に優れる
深めのフロントポケットは収納力に優れハンドウォーマーポケットとしても活躍
胸ポケット付き
袖口ゴム
- 種別
- ボアジャケット
- 混率(%)
- 本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100
- 機能
- 防風、保温
- 内容量
- 1着
全21種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ
































