曜日別特売

グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L

グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L - 川島商事グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L - 川島商事グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L - 川島商事グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 4L - 川島商事

コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用

仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
4L
素材
綿100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
86
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748149872001
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする