COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用品 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の イヤーウォーマー
折りたたみ式イヤーマフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75105337
品番
AG-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側のフリースが耳を暖かく包み込みます。
折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
材質
ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)
幅(mm)
耳あて:115
色
デニムブルー
サイズ
フリー
高さ(mm)
耳あて:115
質量(g)
約55
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120× 80×140