RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597

RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597
RLB-2C(BK2) ランドリーバスケット 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75106597

ランドリーバスケット 2段 キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ブラック
内容量1台注文コード75106597品番RLB-2C(BK2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭いランドリースペースにピッタリのカゴ付ランドリーラック。
洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。
カゴは取り外し可能で持ち運びにも便利。
カゴはスタッキング可能。
移動に便利なキャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途ランドリーラック、ワイヤーバスケット、ランドリーボックス、脱衣かご、洗濯物入れとして。ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×40×107材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3.2耐荷重(kg)カゴ:7組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×40×107内寸(cm)カゴ:底面直径25、深さ36内寸法(直径Φ×深さ)(mm)カゴ:250×360
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※カゴ内寸の直径は底部です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955146
2020-09-09
用途: 風呂場
農・林・水産業

組み立ては簡単。持ち手がついているので、かごのまま、洗濯機まで持って行き、洗濯ができたのをまたかごに入れて竿まで干しに行けるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする