曜日別特売
RB9016C1 クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK 75106613

クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)130内径d(Φmm)90注文コード75106613品番RB9016C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法B(mm)16寸法B1(mm)16外径D(Φmm)130寸法Dh(mm)118寸法a(mm)3寸法b(mm)1.6内径d(Φmm)90寸法ds(mm)98寸法r(mm)1ローラーピッチ円径dp(mm)108軸径(Φmm)90基本静定格荷重(kN)45.3基本動定格荷重(kN)31.4質量(kg)0.75種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする