HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568

HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568
HT-1S(NV/BK) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 75107568

低反発 折りたたみベッド シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード75107568品番HT-1S(NV/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低反発で快適な寝心地。
さっと出せる折りたたみベッド。
ハイタイプで乗り降りがラクラク。
リクライニングは14段階。
お好みの角度でゆったりくつろげる。
身体にフィットする低反発マットレス。
しっかりフィットで寝心地アップ。
床からマット面上までの高さ44cmだから、ベッド下も有効活用できる。
未使用時は折りたたんで省スペース。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ハイタイプ 収納簡単 低反発材質フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム質量(kg)28.5ネイビー・ブラックサイズシングル種類折りたたみベッド耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:33機能リクライニング(手動)形態組立式組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)103×204×55.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×55×106リクライニング14段階マットタイプ低反発

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする