SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453

SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453
SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453
SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453
SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453
SPO3122A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108453

タブレットデジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャンネル数2
内容量1台注文コード75108453品番SPO3122A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000

バッテリー駆動のタブレットオシロ
大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh)
8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー
45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ
FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定
CANバストリガ&デコード機能標準装備

周波数帯域(MHz)120チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×191×48付属品専用ソフト・キャリングバッグ、AC電源コード、AC-DCアダプタ、測定プローブ(1:1/10:1) ※チャンネル数分、マイクロUSBケーブル、電流測定用モジュール、BNC-SAM(GO/NG出力用)、プローブ・アクセサリ類(1式)、折りたたみスタンド、マルチメータ・リード(赤黒6式)、CD ROM:PC用ソフト/取説など質量(kg)約1.7分解能14ビットインターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LANトリガーオート、ノーマル、シングル入力結合方式DC/AC/GNDサンプルレート1GS/sレコード長40M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする