SPO3104A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108496

SPO3104A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108496
SPO3104A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108496
SPO3104A タブレットデジタルオシロスコープ MCP 75108496

タブレットデジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャンネル数4
内容量1台注文コード75108496品番SPO3104A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235,000

バッテリー駆動のタブレットオシロ
大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh)
8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー
45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ
FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定
CANバストリガ&デコード機能標準装備

周波数帯域(MHz)100チャンネル数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×191×48付属品専用ソフト・キャリングバッグ、AC電源コード、AC-DCアダプタ、測定プローブ(1:1/10:1) ※チャンネル数分、マイクロUSBケーブル、電流測定用モジュール、BNC-SAM(GO/NG出力用)、プローブ・アクセサリ類(1式)、折りたたみスタンド、CD ROM:PC用ソフト/取説など質量(kg)約1.7分解能14ビットインターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LANトリガーオート、ノーマル、シングル入力結合方式DC/AC/GNDサンプルレート1GS/sレコード長40M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする