曜日別特売
SXE350707.28 ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆) 75112459

SXE350707.28 ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆) 75112459
SXE350707.28 ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆) 75112459
SXE350707.28 ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆) 75112459
SXE350707.28 ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆) 75112459

ジェットストリーム3色(SXE3-507)

(1件のレビュー)
内容量1本ボール径(Φmm)0.7色(軸)レモンイエロー注文コード75112459品番SXE350707.28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
方式スライド式インク色黒、赤、青ボール径(Φmm)0.7色数3色ボールペングリーン購入法適合色(軸)レモンイエロー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75112443
2023-12-21
用途: 素晴らしい
建設業・工事業

軽くて3色。しかも何よりのジェットストリーム。言うことなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする