曜日別特売
KJWS-70 ステンレス中間水抜きコネクタ 日本シーム工業 75113678

ステンレス中間水抜きコネクタKJWS-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
呼び2-1/2
内容量1箱(4個)注文コード75113678品番KJWS-70
参考基準価格(税別)¥149,120販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです
U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です

全長(mm)
70
呼び
2-1/2
接続
【フレキ】70
最小内径(Φmm)
61
最大外径(mm)
94
対応
非防水/水抜き
質量(g/個)
580

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする