曜日別特売
KJ-54 中間接続コネクタ 日本シーム工業 75114396

KJ-54 中間接続コネクタ 日本シーム工業 75114396
KJ-54 中間接続コネクタ 日本シーム工業 75114396

中間接続コネクタKJ-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
呼び2
内容量1箱(6個)注文コード75114396品番KJ-54
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フレキどうしを接続するためのコネクタです
フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

全長(mm)
60
呼び
2
接続
【フレキ】54
最小内径(Φmm)
47.5
最大外径(mm)
77
対応
防水
質量(g/個)
390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする