曜日別特売
GK20-271 1.5MPa 小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器 75114437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.5
接続ねじR1/4
外径(Φmm)50
内容量1個注文コード75114437品番GK20-271 1.5MPa
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています

用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ケース形状A枠(立型)外径(Φmm)50精度±3%F.S圧力レンジ(MPa)0~1.5接続ねじR1/4測定流体気体・液体種類小形圧力計呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75114428
2023-07-13
用途: 水道管の動圧測定に利用
その他業種

ウルトラファインバブル発生器取り付け時の水道管動圧測定に利用した。正確に測定でき、発生器の性能の検証に役立った。

対象商品 : 75114464
2022-07-25
用途: 動力噴霧器の圧力確認用に使用した。
農・林・水産業

信頼できるメーカーの製品であり購入した。
窓ガラスの材質がプラスチックのため耐候性が少々気になった。

対象商品 : 75114367
2022-01-28
用途: エアーゲージメーター破損交換
サービス業

口径加工が必要でしたが、フルスケール0.7MPaの為(以前はフルスケール1MPa)数値が見やすくなりました。又精度も非常に正確です。

対象商品 : 36981375
2019-03-27
用途: 機械整備
運輸・通信業

価格も手頃で、数字も大きく見やすくて良いと思います。

対象商品 : 36981357
2019-03-06
用途: 水圧の測定

外装はSUSで表示部前面は樹脂。
表示は見やすく普通に使いやすい。

対象商品 : 36981262
2017-02-02
用途: 実験装置に付属して使用します。
教育・研究機関

問題なく稼働して、使用感も良いです。今後も購入したいと思います。

対象商品 : 36981262
2014-11-26
用途: クリーニング

耐久性をもう少しアップさせてほしい。

対象商品 : 36981357
2013-01-22
用途: 検査測定機器の組み立て部品として。

一般の標準的な商品ですので、特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする