THK
精密リニアパック(ER形)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法L0(mm)
60
40
60
80
45
70
95
50
110
100
140
寸法L(mm)
22
22
36
46
56
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75117271
品番
ER513+60L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
2.4
寸法E(mm)
1.1
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
7.5
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
22
寸法L0(mm)
60
寸法M(mm)
4.5
寸法R(mm)
4.2
寸法S(mm)
M2
寸法T(mm)
0.9
寸法T1(mm)
1.1
寸法W(mm)
13
寸法f1(mm)
70
寸法f2(mm)
40
寸法g(mm)
5
寸法l(mm)
1.3
質量(g)
(インナ)2.4
ローラー数
12
基本定格荷重C(N)
54.9
基本定格荷重Co(N)
72.5
質量(g/m)
(アウタレール)166