ER513+80L 精密リニアパック(ER形) THK 75117287

ER513+80L 精密リニアパック(ER形) THK 75117287
ER513+80L 精密リニアパック(ER形) THK 75117287

精密リニアパック(ER形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L0(mm)80
寸法L(mm)22
内容量1個注文コード75117287品番ER513+80L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法C(mm)7寸法D(mm)2.4寸法E(mm)1.1寸法F(mm)20寸法G(mm)10寸法H(mm)7.5寸法K(mm)4寸法L(mm)22寸法L0(mm)80寸法M(mm)4.5寸法R(mm)4.2寸法S(mm)M2寸法T(mm)0.9寸法T1(mm)1.1寸法W(mm)13寸法f1(mm)85寸法f2(mm)55寸法g(mm)5寸法l(mm)1.3質量(g)(インナ)2.4ローラー数14基本定格荷重C(N)54.9基本定格荷重Co(N)72.5質量(g/m)(アウタレール)166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする