ER616+45L 精密リニアパック(ER形) THK 75117296

ER616+45L 精密リニアパック(ER形) THK 75117296
ER616+45L 精密リニアパック(ER形) THK 75117296

精密リニアパック(ER形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L0(mm)45
寸法L(mm)36
内容量1個注文コード75117296品番ER616+45L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法C(mm)29寸法D(mm)2.9寸法E(mm)1.7寸法F(mm)25寸法G(mm)10寸法H(mm)3.5寸法K(mm)5.5寸法L(mm)36寸法L0(mm)45寸法M(mm)6寸法R(mm)9.2寸法S(mm)M3寸法T(mm)1.1寸法T1(mm)1.4寸法W(mm)15.6寸法f1(mm)100寸法f2(mm)70寸法g(mm)5寸法l(mm)1.8質量(g)(インナ)5.6ローラー数17基本定格荷重C(N)71.6基本定格荷重Co(N)125質量(g/m)(アウタレール)268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする