ER920+50L 精密リニアパック(ER形) THK 75117323

ER920+50L 精密リニアパック(ER形) THK 75117323
ER920+50L 精密リニアパック(ER形) THK 75117323

精密リニアパック(ER形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L0(mm)50
寸法L(mm)46
内容量1個注文コード75117323品番ER920+50L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法C(mm)40寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2.3寸法F(mm)30寸法G(mm)10寸法H(mm)3寸法K(mm)7.5寸法L(mm)46寸法L0(mm)50寸法M(mm)8.5寸法R(mm)7.3寸法S(mm)M3寸法T(mm)1.9寸法T1(mm)1.9寸法W(mm)20寸法f1(mm)60寸法f2(mm)-寸法f3(mm)-寸法g(mm)10寸法l(mm)2.5質量(g)(インナ)14.4基本定格荷重C(N)144基本定格荷重Co(N)201質量(g/m)(アウタレール)474
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする