THK
精密リニアパック(ER形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法L0(mm)
60
40
60
80
45
70
95
50
110
100
140
寸法L(mm)
56
22
36
46
56
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75117357
品番
ER1025+60L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.9
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
4
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
56
寸法L0(mm)
60
寸法M(mm)
10
寸法R(mm)
9.3
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
2.2
寸法T1(mm)
2.2
寸法W(mm)
25
寸法f1(mm)
135
寸法f2(mm)
-
寸法f3(mm)
85
寸法g(mm)
10
寸法l(mm)
2.8
質量(g)
(インナ)27
基本定格荷重C(N)
215
基本定格荷重Co(N)
315
質量(g/m)
(アウタレール)677