THK
精密リニアパック(ER形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L0(mm)
100
40
60
80
45
70
95
50
110
100
140
寸法L(mm)
56
22
36
46
56
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75117366
品番
ER1025+100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.9
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
4
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
56
寸法L0(mm)
100
寸法M(mm)
10
寸法R(mm)
9.3
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
2.2
寸法T1(mm)
2.2
寸法W(mm)
25
寸法f1(mm)
160
寸法f2(mm)
-
寸法f3(mm)
110
寸法g(mm)
10
寸法l(mm)
2.8
質量(g)
(インナ)27
基本定格荷重C(N)
215
基本定格荷重Co(N)
315
質量(g/m)
(アウタレール)677