曜日別特売
LWCS-MS 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学) 75119676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研ぎペーパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)
粒度#150
内容量1箱(100枚)注文コード75119676品番LWCS-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプです。

用途
車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。
粒度#150シートサイズ(mm)230×280基材CW砥粒WA適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119676
2026-01-23
用途: 塗装下地作業
渋谷塗装建設業・工事業

安定の研ぎやすさです。紙よりも長持ちするし、機械につけても手作業でも大丈夫!

対象商品 : 56415643
2019-10-10
用途: パテあら研ぎ
卸売・小売業

当メーカーのから研ぎが一番だと思います。他も使用しましたが、からみや石の耐久性が今一つだっんで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする