ペンキ錆落し

ペンキ錆落し - ハンディ・クラウン

金属研磨、木製品のさび落とし、汚れ落としに最適です。

用途
金属研磨、木製品のさび落とし、汚れ落としに
材質
ナイロン不織布
幅(mm)
75
厚さ(mm)
12
全長(mm)
115
番手
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605029319001 0000
¥460
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする