曜日別特売
MA-2111-33 セマック ドキュメント セキセイ 75120168

セマック ドキュメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4
ライトグリーン/半透明
内容量1冊注文コード75120168品番MA-2111-33
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

用途に応じて選べる3サイズを揃えた、
12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです
MA-2111はA4サイズがゆったりはいる、ちょっと大きめサイズ。
MA-2113はLサイズ写真、領収書、通帳、パスポート、クーポンチケットなどの収納に。

付属品カラー見出し材質PP幅(mm)30ライトグリーン/半透明サイズA4寸法(縦×横)(mm)241×331ポケット数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする