用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas色ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)380寸法W2(mm)375寸法W3(mm)340寸法W4(mm)291寸法W5(mm)303寸法W6(mm)303寸法H1(mm)300寸法H2(mm)295寸法H3(mm)260寸法H4(mm)225寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)9寸法D1(mm)155寸法D2(mm)132寸法D3(mm)113~129寸法D4(mm)33寸法D5(mm)63寸法F1(mm)334寸法F2(mm)295寸法G1(mm)275寸法G2(mm)250