曜日別特売
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895

 

1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895
1077500 【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール 75120895

【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード75120895品番1077500
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ

各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×760×210ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)760寸法W2(mm)755寸法W3(mm)720寸法W4(mm)671寸法W5(mm)683寸法W6(mm)500寸法H1(mm)760寸法H2(mm)755寸法H3(mm)720寸法H4(mm)675寸法H5(mm)30寸法N1(mm)27寸法D1(mm)210寸法D2(mm)190寸法D3(mm)168~184寸法D4(mm)38寸法D5(mm)113寸法F1(mm)704寸法F2(mm)665寸法G1(mm)730寸法G2(mm)705
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする