曜日別特売
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096

 

1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096
1504510 【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし リタール 75121096

【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×120
400×200×120
150×150×120
300×150×120
200×200×120
300×200×120
500×200×120
600×200×120
300×300×120
400×300×120
500×300×120
600×300×120
400×400×120
600×400×120
800×400×120
150×150×80
300×150×80
200×200×80
300×200×80
400×200×80
600×200×80
800×200×120
200×150×80
200×150×120
400×150×120
内容量1個注文コード75121096品番1504510
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ

各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途中継用ボックス、端子箱等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×120ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4全幅(mm)400寸法W2(mm)398寸法W3(mm)382寸法W4(mm)359寸法W5(mm)375全高(mm)200寸法H2(mm)198寸法H3(mm)182寸法H4(mm)150寸法D1(mm)120
注意
※マウンティングプレート(中板)は別売り。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする