各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途中継用ボックス、端子箱等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×200×120色ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4全幅(mm)500寸法W2(mm)498寸法W3(mm)482寸法W4(mm)459寸法W5(mm)475全高(mm)200寸法H2(mm)198寸法H3(mm)182寸法H4(mm)150寸法D1(mm)120