各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途中継用ボックス、端子箱等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×300×120色ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4全幅(mm)600寸法W2(mm)598寸法W3(mm)582寸法W4(mm)559寸法W5(mm)575全高(mm)300寸法H2(mm)298寸法H3(mm)282寸法H4(mm)250寸法D1(mm)120