各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途中継用ボックス、端子箱等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×120色ライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4全幅(mm)400寸法W2(mm)398寸法W3(mm)382寸法W4(mm)359寸法W5(mm)375全高(mm)400寸法H2(mm)398寸法H3(mm)382寸法H4(mm)350寸法D1(mm)120