3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75121755品番NTB317
参考基準価格(税別)¥429,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_
切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_
高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_
軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_
高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_
詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf

ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする