※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
UVE160K用 用硬爪 3個セット
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75121825
品番
HB06U1
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
UVE160K用ハードジョー_x000D_
形状:3段爪
寸法(mm)
H-1:69.5、H-10:13、H-11:12、H-12:M12、H-13:12、H-14:20、H-2:35、H-3:48、H-4:14、H-5:5、H-6:34、H-7:19、H-8:18、H-9:19