KQ5430 曲り Panasonic(パナソニック) 75122695

曲り

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ100(90°)
色新茶
内容量1個注文コード75122695品番KQ5430
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
新茶
サイズ
100(90°)
適合サイズ
(軒とい)100
仕様
内曲り・外曲り共用
種類
曲り
曲り角度
90°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75122652
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ 様(建設業・工事業)

なかなか市販では購入出来ませんが、希望の商品が見つかって大満足です。

対象商品 : 75122677
2019-10-06
用途: さしこむだけ
その他業種

サイズ100はホームセンターにはなく助かりました。

対象商品 : 75122695
2017-12-05
用途: 古屋のDIYリフォーム時
サービス業

外壁塗装と同時に、雨樋も交換。
近所のホームセンターより安く調達できた。

1人が参考にしています
対象商品 : 75122634
2017-07-10
用途: 犬小屋のとよ
サービス業

とてもたすかりました、快適なこやができあがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする