曜日別特売
VE2100 ツリカナグVE KITO(キトー) 75123063

ツリカナグVE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
内容量1個注文コード75123063品番VE2100
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
シングルスリング用
チェーン線径(Φmm)10使用荷重(t)3.2付属品クサリピン、スプリングピントラスコ品番469-3094質量(kg)1.1タイプピンタイプ寸法a(mm)71寸法t(mm)17寸法b(mm)105寸法m(mm)110寸法p(mm)146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75123072
2017-11-08
用途: 大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会

キトーには線径13mmの鎖は1mのしかないのが残念なところです。

対象商品 : 75123054
2015-03-05
用途: 石・コンクリート等の吊り用

フックに掛けやすく又外しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする