KITO(キトー)
ツリカナグVE
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
12.5
1.1
1.5
2
3.2
5.2
8
12.5
チェーン線径(Φmm)
20
6
7
8
10
13
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123097
品番
VE2200
参考基準価格(税別)
¥54,510
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
シングルスリング用
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
付属品
クサリピン、スプリングピン
質量(kg)
8.5
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
112
寸法t(mm)
32
寸法b(mm)
176
寸法m(mm)
180
寸法p(mm)
250