曜日別特売
VD20706 ツリカナグVD KITO(キトー) 75123115

ツリカナグVD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)2.6
チェーン線径(Φmm)2本吊:7、3/4本吊:6
内容量1個注文コード75123115品番VD20706
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途ダブルスリング用チェーン線径(Φmm)2本吊:7、3/4本吊:6使用荷重(t)2.6付属品クサリピン、スプリングピントラスコ品番469-3035材質合金鋼質量(kg)1.2タイプピンタイプ寸法a(mm)71寸法t(mm)17寸法b(mm)105組立方法ピンタイプ寸法m(mm)110寸法p(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75123106
2017-12-01
用途: クレーン作業時
新田工務店建設業・工事業

耐久性もあり良い商品ですが、フック部の角に丸みが有れば使いよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする