KITO(キトー)
シャックルVN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
2.0
1.1
1.5
2.0
3.2
5.2
8.0
12.5
チェーン線径(Φmm)
8
6
7
8
10
13
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123465
品番
VN2080
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3205
材質
合金鋼
質量(kg)
0.89
タイプ
ピンタイプ
寸法d(mm)
17
寸法a(mm)
30.5
寸法l(mm)
116
寸法b(mm)
60
寸法c(mm)
47.5
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
70