VN2130 シャックルVN KITO(キトー) 75123483

VN2130 シャックルVN KITO(キトー) 75123483
VN2130 シャックルVN KITO(キトー) 75123483

シャックルVN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)5.2
チェーン線径(Φmm)13
内容量1個注文コード75123483品番VN2130
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チェーン線径(Φmm)13使用荷重(t)5.2付属品クサリピン、スプリングピントラスコ品番494-6278材質合金鋼質量(kg)2.7タイプピンタイプ寸法d(mm)25寸法a(mm)43寸法l(mm)169寸法b(mm)85寸法c(mm)67組立方法ピンタイプ寸法p(mm)99.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする