VN2160 シャックルVN KITO(キトー) 75123492

VN2160 シャックルVN KITO(キトー) 75123492
VN2160 シャックルVN KITO(キトー) 75123492

シャックルVN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(t)8.0
チェーン線径(Φmm)16
内容量1個注文コード75123492品番VN2160
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チェーン線径(Φmm)16使用荷重(t)8.0付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼質量(kg)5.8タイプピンタイプ寸法d(mm)32寸法a(mm)54寸法l(mm)214寸法b(mm)106寸法c(mm)84組立方法ピンタイプ寸法p(mm)124.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする