曜日別特売
VA2160 ツナギカナグVA KITO(キトー) 75123562

VA2160 ツナギカナグVA KITO(キトー) 75123562
VA2160 ツナギカナグVA KITO(キトー) 75123562

ツナギカナグVA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
使用荷重(t)8.0
チェーン線径(Φmm)16
内容量1個注文コード75123562品番VA2160
参考基準価格(税別)¥19,190販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チェーン線径(Φmm)16使用荷重(t)8.0付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼質量(kg)3.0タイプピンタイプ寸法t(mm)20寸法l(mm)167寸法b(mm)54寸法h(mm)84組立方法ピンタイプ寸法p(mm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする