曜日別特売
VB2160 ツナギカナグVB KITO(キトー) 75123632

VB2160 ツナギカナグVB KITO(キトー) 75123632
VB2160 ツナギカナグVB KITO(キトー) 75123632

ツナギカナグVB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
使用荷重(t)12.5
チェーン線径(Φmm)16
内容量1個注文コード75123632品番VB2160
参考基準価格(税別)¥33,530販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チェーン線径(Φmm)16使用荷重(t)12.5付属品クサリピン、スプリングピン質量(kg)4.9タイプピンタイプ寸法t(mm)20寸法l(mm)170寸法b(mm)114寸法h(mm)84寸法p(mm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする