曜日別特売
8614840 TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板) リタール 75123643

 

8614840 TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板) リタール 75123643
8614840 TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板) リタール 75123643

TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード75123643品番8614840
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能
故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換可能
実装面の追加にも

寸法(幅W×高さH)(mm)700×300幅(mm)800(適合エンクロージャー)奥行(mm)800(適合エンクロージャー)材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2.5
注意
※TSエンクロージャー専用。
※同梱の取り付け部品で直接垂直フレームに固定可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする