KITO(キトー)
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
1.5
リーチ寸法(L)(mm)
1500
注文コード
75124402
品番
S-VE-VSS
参考基準価格(税別)
¥14,455
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・リーチ寸法
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
質量(kg)
3
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
7
使用金具(上金具)
ツリカナグVE2070
使用金具(下金具)
スリングフックVSL3070
タイプ
シングルスリング
使用荷重(t)
1.5
チェーン本数
1
注意
※【S-VE-VG、S-VSS-VG】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェエーンサイズに適合した部材を使用してください。