KITO(キトー)
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
2.4
注文コード
75125653
品番
Q-VD-VN
参考基準価格(税別)
¥50,350
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
2.4
タイプ
クウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
6
質量(kg)
8.1
チェーン本数
4
使用金具(上金具)
ツリカナグVD(VD2)
使用金具(下金具)
シャックルVN(VN2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。