曜日別特売
Q-VD-VC チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー) 75125793

チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)8注文コード75125793品番Q-VD-VC
参考基準価格(税別)¥86,190販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)8タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン線径(Φmm)10質量(kg)21.3チェーン本数4使用金具(上金具)ツリカナグVD(VD2)使用金具(下金具)ツナギカナグVC(VC2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする